EXCELON 41247110-6742 letkut joustava PVC 7 / 8inod kirkas 100 jalkaa | AD9YWD 4VUW6

EXCELON 41247110-6742 Letku joustava Pvc 7/8inod kirkas 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YWD Malli: 41247110-6742Ristiviite: 4VUW6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde2.375 "
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 60
Sisällä Dia.5 / 8 "
Pituus100ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine30 psi
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-65 - 160 astetta F
Vetolujuus1900 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1225
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
EXCELON 410210A-6742 letkut joustava PVC 1 / 4inod kirkas 100 jalkaa | AD9YVU 4VUU8 410210A-67423 / 8 "1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€54.84
EXCELON 4102310-6742 letkut joustavat PVC 5 / 16inod kirkas 100 jalkaa | AD9YVV 4VUV2 4102310-67425 / 8 "3 / 16 "45 psi5 / 16 "1 / 16 "€58.62
EXCELON 410610-6742 letkut joustava PVC 3 / 8inod kirkas 100 jalkaa | AD9YVW 4VUV4 410610-67421"1 / 4 "36 psi3 / 8 "1 / 16 "€65.15
EXCELON 4106710-6742 letkut joustavat PVC 7 / 16inod kirkas 100 jalkaa | AD9YVX 4VUV5 4106710-67423 / 4 "1 / 4 "49 PSI7 / 16 "3 / 32 "€103.14
EXCELON 411210-6742 Letkut joustava PVC 1/2 tuuman kirkas 100 jalkaa | AD9YVY 4VUV8 411210-67421.75 "3 / 8 "26 psi1 / 2 "1 / 16 "€92.09
EXCELON 4112110-6742 letkut joustavat PVC 9 / 16inod kirkas 100 jalkaa | AD9YVZ 4VUW1 4112110-67421.375 "3 / 8 "36 psi9 / 16 "3 / 32 "€144.40
EXCELON 4112210-6742 letkut joustava PVC 5 / 8inod kirkas 100 jalkaa | AD9YWA 4VUW2 4112210-67421.125 "3 / 8 "45 psi5 / 8 "1 / 8 "€199.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 41247110-6742 Letku joustava Pvc 7/8inod kirkas 100 jalkaa
€293.54 / yksikkö