SPENCE Paineensäätimet

Suoratoimiset ja pilottiohjatut säätimet, jotka ovat ihanteellisia käytettäväksi kaukolämpöjärjestelmissä ja yksi-/rinnakkaisvaiheisissa alennusasemissa paineen säätämiseksi alueella 3 - 150 psi. Pakkaukseton rakenne, joka eliminoi vuodot ja varren kulumisen, ja kalvolla täytetyt höyrykanavat helpottamaan tarkastusta

Suodattaa

TyyliMalliPaineen säätöalueRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMax. PaineMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
AD50-C1B9A3 - 15 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
AD50-C1D9A3 - 15 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
AD50-C1E9A3 - 15 psiValurauta9.25 "1"7.5 "200 psi400-astetta F1"€534.52
AD50-C1F9A3 - 15 psiValurauta9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400-astetta F1.25 "€741.37
AD50-C1C9A3 - 15 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
AD50-C1H9B5 - 40 psiValurauta14.25 "2"9"200 psi400-astetta F2"€1,196.59
AD50-C1G9B5 - 40 psiValurauta14.25 "1.5 "9"200 psi400-astetta F1.5 "€824.49
AD50-C1D9C10 - 30 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
AD50-C1B9C10 - 30 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
AD50-C1C9C10 - 30 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
AD50-C1F9C10 - 30 psiValurauta9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400-astetta F1.25 "€741.37
AD50-C1E9C10 - 30 psiValurauta9.25 "1"7.5 "200 psi400-astetta F1"€534.52
AD50-C1G9G30 - 100 psiValurauta14.25 "1.5 "9"200 psi400-astetta F1.5 "€824.49
AD50-C1H9G30 - 100 psiValurauta14.25 "2"9"200 psi400-astetta F2"€1,196.59
AD50-C1C9H30 - 140 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
AD50-T1C9H30 - 140 psiRuostumaton teräs7.125 "1 / 2 "4.875 "300 psi420-astetta F1 / 2 "€1,851.70
AD50-C1B9H30 - 140 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
AD50-C1F9H30 - 140 psiValurauta9.25 "1.25 "7.5 "200 psi400-astetta F1.25 "€741.37
AD50-C1D9H30 - 140 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
AD50-C1E9H30 - 140 psiValurauta9.25 "1"7.5 "200 psi400-astetta F1"€534.52
TyyliMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta (ei alv)
AE-C1C9A1B1AM112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "10 - 100 psi€1,794.82
AE-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 - 100 psi€1,712.72
AE-C1C9A1B1AN112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "20 - 150 psi€1,753.53
AE-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 - 20 psi€1,748.16
AE-C1D9A1B1AN112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "20 - 150 psi€1,823.81
AE-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 - 20 psi€1,818.01
AE-C1D9A1B1AM112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "10 - 100 psi€1,853.81
AE-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 - 20 psi€1,967.81
AE-C1E9A1B1AN113.625 "1"5.375 "1"20 - 150 psi€1,952.36
AE-C1E9A1B1AM113.625 "1"5.375 "1"10 - 100 psi€1,972.39
AE-C1F9A1B1AN113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "20 - 150 psi€2,303.62
AE-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 - 20 psi€2,303.62
AE-C1F9A1B1AM113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "10 - 100 psi€2,303.62
AE-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 - 20 psi€2,639.53
AE-C1G9A1B1AM114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "10 - 100 psi€2,651.84
AE-C1G9A1B1AN114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "20 - 150 psi€2,656.54
AE-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 - 20 psi€3,276.33
AE-C1H9A1B1AM115 "2"7.5 "2"10 - 100 psi€3,261.00
AE-C1H9A1B1AN115 "2"7.5 "2"20 - 150 psi€3,261.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?