SPENCE D50-C1B9A -paineensäädin 3/8 tuumaa 3-15 Psi | AB3FTA 1RXR5

SPENCE D50-C1B9A Paineensäädin 3/8 tuumaa 3 - 15 Psi

Varastossa
Tuote: AB3FTA Malli: D50-C1B9ARistiviite: 1RXR5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€319.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoratoiminen paineensäädin
Rungon materiaaliValurauta
Korkeus8.625 "
Sisääntulon koko3 / 8 "
Pituus6"
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila400-astetta F
Poistoaukon koko3 / 8 "
Paineen säätöalue3 - 15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.47
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineen säätöalueRungon materiaaliKorkeusSisääntulon kokoPituusMax. PaineMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
SPENCE D50-C1B9C -paineensäädin 3/8 tuumaa 10-30 Psi | AB3FTB 1RXR6 D50-C1B9C10 - 30 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1B9H -paineensäädin 3/8 tuumaa 30-140 Psi | AB3FTC 1RXR7 D50-C1B9H30 - 140 psiValurauta8.625 "3 / 8 "6"200 psi400-astetta F3 / 8 "€319.61
SPENCE D50-C1C9A -paineensäädin 1/2 tuumaa 3-15 Psi | AB3FTD 1RXR8 D50-C1C9A3 - 15 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1C9C Painesäädin 1/2 tuumaa 10-30 Psi | AB3FTE 1RXR9 D50-C1C9C10 - 30 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1C9H -paineensäädin 1/2 tuumaa 30-140 Psi | AB3FTF 1RXT1 D50-C1C9H30 - 140 psiValurauta8.625 "1 / 2 "6"200 psi400-astetta F1 / 2 "€338.51
SPENCE D50-C1D9A -paineensäädin 3/4 tuumaa 3-15 Psi | AB3FTG 1RXT2 D50-C1D9A3 - 15 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54
SPENCE D50-C1D9C Painesäädin 3/4 tuumaa 10-30 Psi | AB3FTH 1RXT3 D50-C1D9C10 - 30 psiValurauta8.625 "3 / 4 "6"200 psi400-astetta F3 / 4 "€413.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE D50-C1B9A Paineensäädin 3/8 tuumaa 3 - 15 Psi
€319.61 / yksikkö