SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 10 - 100 Psi | AB3FKE 1RWN8

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 10 - 100 Psi

Varastossa
Tuote: AB3FKE Model: E-C1G9A1B1AM1Ristiviite: 1RWN8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,800.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPilottiohjattu paineensäädin
Rungon materiaaliValurauta
Korkeus14.5 "
Sisääntulon koko1.5 "
Pituus7.25 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila450-astetta F
Poistoaukon koko1.5 "
Paineen säätöalue10 - 100 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
SPENCE E-C1C9A1B1AH1 Paineensäädin 1/2 tuumaa 3 - 20 Psi | AB3FJT 1RWL4 E-C1C9A1B1AH112.625 "1 / 2 "4.375 "1 / 2 "3 - 20 psi€1,836.92
SPENCE E-C1D9A1B1AH1 Paineensäädin 3/4 tuumaa 3 - 20 Psi | AB3FJU 1RWL5 E-C1D9A1B1AH112.875 "3 / 4 "4.75 "3 / 4 "3 - 20 psi€1,924.93
SPENCE E-C1E9A1B1AH1 Paineensäädin 1 tuuman 3 - 20 Psi | AB3FJV 1RWL6 E-C1E9A1B1AH113.625 "1"5.375 "1"3 - 20 psi€2,070.76
SPENCE E-C1F9A1B1AH1 Paineensäädin 1-1/4 tuumaa 3 - 20 Psi | AB3FJW 1RWL7 E-C1F9A1B1AH113.875 "1.25 "6.5 "1.25 "3 - 20 psi€2,435.92
SPENCE E-C1G9A1B1AH1 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 3 - 20 Psi | AB3FJX 1RWL8 E-C1G9A1B1AH114.5 "1.5 "7.25 "1.5 "3 - 20 psi€2,800.14
SPENCE E-C1H9A1B1AH1 Paineensäädin 2 tuumaa 3 - 20 Psi | AB3FJY 1RWL9 E-C1H9A1B1AH115 "2"7.5 "2"3 - 20 psi€3,461.38
SPENCE E-C1B9A1B1AM1 Paineensäädin 3/8 tuumaa 10 - 100 Psi | AB3FJZ 1RWN3 E-C1B9A1B1AM112.625 "3 / 8 "4.375 "3 / 8 "10 - 100 psi€1,851.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPENCE E-C1G9A1B1AM1 Paineensäädin 1-1/2 tuumaa 10 - 100 Psi
€2,800.14 / yksikkö