DURO Paine- ja tyhjiömittarit

Suodattaa

DURO -

Painemittari

TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta (ei alv)
A4207-0233-CERT1 psi0 - 15 psi0.1 psi€288.79
A4207-0333-CERT5 psi0 - 30 psi0.2 psi€288.79
A4207-0433-CERT5 psi0 - 60 psi0.5 psi€288.79
A4207-0533-CERT10 psi0 - 100 psi1 psi€288.79
B4207-0633-CERT20 psi0 - 160 psi1 psi€288.79
A4207-0733-CERT20 psi0 - 200 psi2 psi€288.79
A4207-1033-CERT50 psi0 - 500 psi5 psi€288.79
A4207-0833-CERT50 psi0 - 300 psi2 psi€288.79
A4207-0933-CERT50 psi0 - 400 psi5 psi€288.79
A4207-1133-CERT50 psi0 - 600 psi5 psi€288.79
A4207-1233-CERT100 psi0 - 800 psi10 psi€288.79
A4207-1333-CERT100 psi0 - 1000 psi10 psi€288.79
A4207-1533-CERT200 psi0 - 2000 psi20 psi€288.79
A4207-1433-CERT200 psi0 - 1500 psi10 psi€288.79
A4207-1733-CERT500 psi0 - 5000 psi50 psi€288.79
A4207-1633-CERT500 psi0 - 3000 psi20 psi€288.79
A4207-1833-CERT1000 psi0 - 10,000 psi100 psi€288.79
TyyliMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta (ei alv)
A4207-2133-CERT3 psi30 "Hg Vac - 15 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
A4207-2233-CERT5 psi30 "Hg Vac - 30 psi1 "Hg, 1 psi€288.79
A4207-2333-CERT5 psi30 "Hg Vac - 60 Psi1 "Hg, 1 psi€288.79
A4207-2433-CERT10 psi30 "Hg Vac - 100 Psi5 "Hg - 1 psi€288.79
A4207-2633-CERT20 psi30 "Hg Vac - 200 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
A4207-2733-CERT25 psi30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
A4207-2533-CERT30 psi30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psi€288.79
A4207-7433-CERT50 psi30 "Hg Vac - 600 psi10 "Hg - 5 psi€288.79
A4207-2833-CERT50 psi30 "Hg Vac - 400 psi5 "Hg, 5 psi€288.79
DURO -

Tyhjiömittari 30 Hg - 0 4-1 / 2 tuumaa 1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
4207-0133-CERTAE6FTC€288.79
DURO -

Kaivon vesimittari 0-390 jalkaa

MallieräHinta (ei alv)
CA566AG9HNJ€196.95

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?