SOLA/HEVI-DUTY Tehohoitoaineet

Kiinteät / paneeliasennettavat Sola-ilmastointilaitteet, jotka on suunniteltu sovelluksiin, joissa vaaditaan vakiojännitetasoa. Yleisesti käytetty jännitteen lisäämiseksi / vähentämiseksi, suodatinäänen ja ylijännitteiden estämiseksi ja saatavana erilaisina I / O-jänniteluokituksina, tehoarvoina ja kiinnitysvaihtoehtoina

Suodattaa

SOLA/HEVI-DUTY -

Paneeliasennettava ilmastointilaite

TyyliMalliPower RatingSyvyysKorkeusJännite lähtöLeveysTulojänniteeräMaks. VahvistimetHinta (ei alv)
A23-13-030-230 VA5"7"1204"120Jännitteen säätöinen ilmastointilaite0.25A€729.03
A23-13-060-260 VA5"7"1204"120Jännitteen säätöinen ilmastointilaite0.5A€822.07
A23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Jännitteen säätöinen ilmastointilaite1.0 A @ 120 VAC, 0.5 A @ 240 VAC€1,112.87
B63-23-125-4250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Voimalinja2.1 A @ 120 VAC, 1.2 A @ 208 VAC, 1.0 A @ 240 VAC, 0.5 A @ 480 VAC€1,211.48
A23-23-125-8250 VA8"11 "1206"120/240/480Jännitteen säätöinen ilmastointilaite2.1 A @ 120 VAC, 1.0 A @ 240 VAC, 0.5 A @ 480 VAC€1,771.61
B63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Voimalinja4.2 A @ 120 VAC, 2.4 A @ 208 VAC, 2.1 A @ 240 VAC, 1.0 A @ 480 VAC€1,779.74
A23-23-150-8500 VA7"13 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Jännitteen säätöinen ilmastointilaite4.2 A @ 120 VAC, 2.4 A @ 208 VAC, 2.1 A @ 240 VAC, 1.0 A @ 480 VAC€2,274.83
A23-23-210-81000 VA7"17 "120/2409"120 / 208 / 240 / 480Jännitteen säätöinen ilmastointilaite8.3 A @ 120 VAC, 4.8 A @ 208 VAC, 4.2 A @ 240 VAC, 2.1 A @ 480 VAC€3,330.01
B63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Voimalinja8.3 A @ 120 VAC, 4.8 A @ 208 VAC, 4.2 A @ 240 VAC, 2.1 A @ 480 VAC€2,642.61
A23-23-220-82000 VA10 "18 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Jännitteen säätöinen ilmastointilaite16.7 A @ 120 VAC, 9.6 A @ 208 VAC, 8.3 A @ 240 VAC, 4.2 A @ 480 VAC€5,991.93
B63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Voimalinja16.7 A @ 120 VAC, 9.6 A @ 208 VAC, 8.3 A @ 240 VAC, 4.2 A @ 480 VAC€4,678.46
B63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Voimalinja25 A @ 120 VAC, 14.4 A @ 208 VAC, 12.5 A @ 240 VAC, 6.3 A @ 480 VAC€6,502.30
A23-23-230-83000 VA10 "19 "120/24013 "120 / 208 / 240 / 480Jännitteen säätöinen ilmastointilaite25 A @ 120 VAC, 14.4 A @ 208 VAC, 12.5 A @ 240 VAC, 6.3 A @ 480 VAC€8,401.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?