SOLA / HEVI-DUTY 63-23-125-4 Ilmastointilaitteen voimajohto | AE3QNZ 5EU14

SOLA/HEVI-DUTY 63-23-125-4 Conditioner Power Line

Varastossa
Tuote: AE3QNZ Malli: 63-23-125-4Ristiviite: 5EU14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,211.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimalinja
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys8"
Korkeus10 "
Tulojännite120 / 208 / 240 / 480
Maks. Vahvistimet2.1 A @ 120 VAC, 1.2 A @ 208 VAC, 1.0 A @ 240 VAC, 0.5 A @ 480 VAC
AsennustyyppiLangallinen / paneeli
Myyntipisteiden lukumäärä0
Lähtöjännite120V
Lähtöteho250
Vaihe1
Power Rating250 VA
Jännite lähtö120
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.13
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jännitteen säätö% (+/- 3)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower RatingSyvyysKorkeusJännite lähtöLeveysTulojänniteeräMaks. VahvistimetHinta
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-150-8 hoitoainejohto | AE3QPA 5EU15 63-23-150-8500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Voimalinja4.2 A @ 120 VAC, 2.4 A @ 208 VAC, 2.1 A @ 240 VAC, 1.0 A @ 480 VAC€1,779.74
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 hoitoainejohto | AE3QPB 5EU16 63-23-210-81000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Voimalinja8.3 A @ 120 VAC, 4.8 A @ 208 VAC, 4.2 A @ 240 VAC, 2.1 A @ 480 VAC€2,642.61
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 hoitoainejohto | AE3QPC 5EU17 63-23-220-82000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Voimalinja16.7 A @ 120 VAC, 9.6 A @ 208 VAC, 8.3 A @ 240 VAC, 4.2 A @ 480 VAC€4,678.46
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-230-8 hoitoainejohto | AE3QPD 5EU18 63-23-230-83000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Voimalinja25 A @ 120 VAC, 14.4 A @ 208 VAC, 12.5 A @ 240 VAC, 6.3 A @ 480 VAC€6,502.30
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Tehohoitoaine AE9YTE 6NW04 23-13-030-230 VA5"7"1204"120Jännitteen säätöinen ilmastointilaite0.25A€729.03
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Tehohoitoaine | AE9YTF 6NW05 23-13-060-260 VA5"7"1204"120Jännitteen säätöinen ilmastointilaite0.5A€822.07
SOLA / HEVI-DUTY 23-22-112-2 Tehohoitoaine | AE9YTG 6NW06 23-22-112-2120 VA5"8"1204"120/240Jännitteen säätöinen ilmastointilaite1.0 A @ 120 VAC, 0.5 A @ 240 VAC€1,112.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 63-23-125-4 Conditioner Power Line
€1,211.48 / yksikkö