Allaspumppu- / suodatinjärjestelmät

Suodattaa

DAYTON -

Allas- / kylpyläkasettisuodattimet

Daytonin allas-/kylpyläsuodattimia käytetään lian ja roskien suodattamiseen. Näissä suodattimissa on termoplastinen rakenne, joka lisää sitkeyttä ja vaurioiden kestävyyttä. Ne sopivat ihanteellisesti 9000 65000 - 40 XNUMX gallonan altaaseen, ja ne kestävät jopa XNUMX psi:n painetta.

TyyliMalliHinta (ei alv)
A4VMN8€979.13
B4VMN4€522.38
C4VMN6€648.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Allaspumppusarja, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus

MallieräHinta (ei alv)
HBLPKL520BC9EJY€154.98

Allaspumppu- / suodatinjärjestelmät

Dayton suodatinpatruunoita käytetään hiukkasten tai kemikaalien poistamiseen vedestä. Allas- ja kylpyläsuodatinpatruunoissa on monipuolinen kenttävaihtokelpoisuus, ja ne on valmistettu kestomuovista, jotta ne tarjoavat korroosionestoominaisuuksia. Ne voivat toimia maksimipaineella 40 psi. Tarjoamme myös allaspumppusarjoja pumppuliitäntöjen tekemiseen, jotka eivät ruostu tai syöpy kannen alla käytettynä. Näissä sarjoissa on 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus ja ne voivat toimia jatkuvasti 75-40 celsiusasteessa ilman iskuja. Raptor Supplies myy myös 20A: n nimellispumppupakkauksia 125 V: lla, valmistaja napa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?