DAYTON 4VMN8 Pool / spa-suodatinpatruuna 45 7/8 Hi | AD9XCB

DAYTON 4VMN8 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 45 7/8 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XCB Malli: 4VMN8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€979.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)70,587
Halkaisija8 7 / 8 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)147.6
Suodattimen korkeus (tuumaa)49-7/8
Sisääntulo / ulostulo2 sisään.
Materiaalikestomuovi
Max. Paine40 psi
Yhteensä (GPM)147.1
TyyppiKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8025
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (1)
    • Altaan kapasiteetti (9,000-65,000 gal.)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (61)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4VMN4 Pool / spa-suodatinpatruuna 24 5/8 Hi | AD9XBX 4VMN4€522.38
DAYTON 4VMN6 Pool / spa-suodatinpatruuna 31 11/16 Hei | AD9XBZ 4VMN6€648.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMN8 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 45 7/8 Hei
€979.13 / yksikkö