DAYTON 4VMN4 Pool / spa-suodatinpatruuna 24 5/8 Hi | AD9XBX

DAYTON 4VMN4 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 24 5/8 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XBX Malli: 4VMN4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)24,092
Halkaisija8 7 / 8 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)49.8
Suodattimen korkeus (tuumaa)28-1/2
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Materiaalikestomuovi
Max. Paine40 psi
Yhteensä (GPM)50.2
TyyppiKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9515
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (1)
    • Altaan kapasiteetti (9,000-65,000 gal.)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4VMN6 Pool / spa-suodatinpatruuna 31 11/16 Hei | AD9XBZ 4VMN6€648.86
DAYTON 4VMN8 Pool / spa-suodatinpatruuna 45 7/8 Hi | AD9XCB 4VMN8€979.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMN4 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 24 5/8 Hei
€522.38 / yksikkö