DAYTON 4VMN6 Pool / spa-suodatinpatruuna 31 11/16 Hei | AD9XBZ

DAYTON 4VMN6 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 31 11/16 Hei

Varastossa
Tuote: AD9XBZ Malli: 4VMN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-suodatin
8 tunnin liikevaihto (Gal.)35,927
Halkaisija8 7 / 8 "
Suodatinalue (neliö-Ft.)75.3
Suodattimen korkeus (tuumaa)35-11/16
Sisääntulo / ulostulo1-1 / 2 tuumaa
Materiaalikestomuovi
Max. Paine40 psi
Yhteensä (GPM)74.8
TyyppiKasetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.567
Laivan korkeus (cm)91.95
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM neliömetriä kohti (1)
    • Altaan kapasiteetti (9,000-65,000 gal.)
    • Vaadittu vapaa tila (tuumaa) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 4VMN4 Pool / spa-suodatinpatruuna 24 5/8 Hi | AD9XBX 4VMN4€522.38
DAYTON 4VMN8 Pool / spa-suodatinpatruuna 45 7/8 Hi | AD9XCB 4VMN8€979.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VMN6 allas/kylpyläsuodatinpatruuna 31 11/16 Hei
€648.86 / yksikkö