Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PEFR-4-0500 letku, sisähalkaisija 0.170 tuumaa, polyeteeni

Varastossa
Tuote: BT7AYC Malli: PEFR-4-0500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Letkun väriMusta
Max. Käyttöpaine140 Psi
Maks. Käyttölämpötila66 astetta C
Min. Taivuta säde3 / 4 "
Min. Murtumispaine560 Psi
Min. Käyttölämpötila-65 ° C
Putki sisäpuolella Dia.0.17 "
Putkimateriaalipolyeteeni
Putken ulkohalkaisija.1 / 4 "
Putken seinämän paksuus. 040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3165

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineMin. Taivuta sädePutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER PEFR-2.5-0500 Putket, 0.096 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWV PEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
Tarjouspyyntö
PARKER PEFR-6-0500 Putket, 0.250 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWW PEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€634.32
PARKER PEFR-8-0250 Putket, 0.375 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€525.77
PARKER PEFR-4-1000 Putket, 0.170 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWY PEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€702.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PEFR-4-0500 letku, sisähalkaisija 0.170 tuumaa, polyeteeni
€359.31 / yksikkö