PARKER PEFR-2.5-0500 letku, sisähalkaisija 0.096 tuumaa, polyeteeni

Tuote: BT7GWV Malli: PEFR-2.5-0500
€3.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Letkun väriMusta
Max. Käyttöpaine185 Psi
Maks. Käyttölämpötila66 astetta C
Min. Taivuta säde1 / 2 "
Min. Murtumispaine740 Psi
Min. Käyttölämpötila-65 ° C
Putki sisäpuolella Dia.0.096 "
Putkimateriaalipolyeteeni
Putken ulkohalkaisija.5 / 32 "
Putken seinämän paksuus. 030 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineMin. Taivuta sädePutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
PARKER PEFR-4-0500 Putket, 0.170 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7AYC PEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€359.31
PARKER PEFR-6-0500 Putket, 0.250 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWW PEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€634.32
PARKER PEFR-8-0250 Putket, 0.375 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWX PEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€525.77
PARKER PEFR-4-1000 Putket, 0.170 tuuman sisähalkaisija, polyeteeni | BT7GWY PEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€702.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PEFR-2.5-0500 letku, sisähalkaisija 0.096 tuumaa, polyeteeni
€3.26 / yksikkö