SPEEDAIRE Pneumaattiset nollahäviö kondenssivedet

Suunniteltu poistamaan kondensaatti ilman paineilman menettämistä tai tuhlaamista. Mukana on tason aktivoitu (uimurikäyttöinen tyhjennysventtiili) elektroninen anturi venttiilin avaamiseen ja sulkemiseen. Alumiinirakenne kahdella NPT-tuloportilla

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Nollahäviöinen lauhteenpoisto, pilottikäyttöinen

Speedaire nollahäviöiset viemärit on valmistettu ei-toivottujen öljyemulsioiden, veden ja muiden nesteiden poistamiseen. Nämä viemärit on varustettu elektronisella anturilla, jossa on puolijohdeloginen analyysipiiri, joka laskee tarkan ajan, jonka modulaarista solenoidiventtiiliä tulee käyttää kondensaatin poistamiseksi pneumaattisesta järjestelmästä. Valitse näistä nollahäviöllisistä viemäristä, jotka ovat saatavilla 5.75, 6.125, 7 ja 8.5 tuuman syvyydessä.

TyyliMalliSyvyysTyhjennysnopeusKorkeusMax. PaineSisääntulojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Suoratoiminen 1/2 tuuman Npt

MallieräHinta (ei alv)
13X516AA6GWA€860.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?