SPEEDAIRE Pneumaattiset voiteluaineet

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Ilmalinjan voitelulaite

TyyliMalliMax. VirtausNPTKokonaiskorkeusPutken kokoHinta (ei alv)
A4 ZL58160 cfm3 / 4 "12.45 "3 / 4 "NPT€199.33
B4 ZL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT€198.94
A4 ZL62275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€195.75
A4 ZL60275 cfm1"12.45 "1 "NPT€213.37
B4 ZL61275 cfm1"12.45 "1 "NPT€266.16
B4 ZL63275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€356.38
SPEEDAIRE -

Modulaarinen ilmalinjan voiteluaine

TyyliMalliNPTRungon materiaaliKulhomateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysHinta (ei alv)
A4 ZL761 / 2 "AlumiiniMetalli näkölasilla8.15 "2.45 "2.68 "1 / 2 "NPT2.68 "€83.84
B4 ZL931 / 2 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.81 "2.89 "3.15 "1 / 2 "NPT3.15 "€142.51
C4 ZL861 / 2 "AlumiiniMetalli näkölasilla9.95 "4.65 "2.68 "1 / 2 "NPT3.15 "€89.41
C4 ZL921 / 2 "AlumiiniMetalli näkölasilla9.95 "4.65 "2.68 "1 / 2 "NPT3.15 "€176.44
A4 ZL821 / 2 "AlumiiniMetalli näkölasilla8.15 "2.45 "2.68 "1 / 2 "NPT2.68 "€145.69
D4 ZL831 / 2 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.02 "2.45 "2.68 "1 / 2 "NPT2.68 "€81.02
E4 ZL771 / 2 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.02 "2.45 "2.68 "1 / 2 "NPT2.68 "€77.44
B4 ZL871 / 2 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.81 "2.89 "3.15 "1 / 2 "NPT3.15 "€87.66
F4 ZL681 / 4 "sinkkiMetalli näkölasilla7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€59.19
D4 ZL791 / 4 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.15 "2.45 "2.68 "1 / 4 "NPT2.68 "€80.98
A4 ZL721 / 4 "AlumiiniMetalli näkölasilla8.02 "2.45 "2.68 "1 / 4 "NPT2.68 "€124.74
G4 ZL651 / 4 "sinkkiPolykarbonaatti / suoja7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€55.48
H4 ZL571 / 4 "sinkkipolykarbonaatti5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€85.58
I4 ZL641 / 4 "sinkkiMetalli näkölasilla7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€64.05
A4 ZL781 / 4 "AlumiiniMetalli näkölasilla8.02 "2.45 "2.68 "1 / 4 "NPT2.68 "€83.28
E4 ZL731 / 4 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.15 "2.45 "2.68 "1 / 4 "NPT2.68 "€122.18
J4 ZL691 / 4 "sinkkiPolykarbonaatti / suoja7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€56.27
H4 ZL561 / 8 "sinkkipolykarbonaatti5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€49.17
C4 ZL883 / 4 "AlumiiniMetalli näkölasilla9.95 "4.65 "2.68 "3 / 4 "NPT3.15 "€90.67
C4 ZL943 / 4 "AlumiiniMetalli näkölasilla11.93 "5.09 "3.15 "3 / 4 "NPT3.15 "€179.04
B4 ZL893 / 4 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.81 "2.89 "3.15 "3 / 4 "NPT3.15 "€99.53
B4 ZL953 / 4 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.81 "2.89 "3.15 "3 / 4 "NPT3.15 "€144.41
E4 ZL753 / 8 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.15 "2.45 "2.68 "3 / 8 "NPT2.68 "€75.42
D4 ZL813 / 8 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.02 "2.45 "2.68 "3 / 8 "NPT2.68 "€78.97
B4 ZL853 / 8 "AlumiiniPolykarbonaatti / suoja8.81 "2.89 "3.15 "3 / 8 "NPT3.15 "€105.38
SPEEDAIRE -

Paineilmavoitelulaitteet

Speedairen pneumaattiset voitelulaitteet on suunniteltu parantamaan paineilman laatua, vähentämään kulumista ja takaamaan pneumaattisten komponenttien saumattoman toiminnan. Ne pystyvät pitämään tarpeeksi paineilmatyökalun voiteluainetta, joka kestää jopa 8 tuntia. Valitse valikoimasta näitä linjassa olevia ilmavoitelulaitteita, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman NPT-kokoisina.

TyyliMalliNPTPutken kokoHinta (ei alv)
A20Z8841 / 4 "1 / 4 "NPT€47.34
A20Z8853 / 8 "3 / 8 "NPT€48.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?