Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 20Z885 In Line Lubricator 3/8 tuuman Npt | AB6CZV

SPEEDAIRE 20Z885 Line Lubricator 3/8 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AB6CZV Malli: 20Z885

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjailman voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaaliAlumiini
Hex1"
Pituus3"
MateriaaliAlumiini
Max. Virtaus36 cfm
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila200 F
NPT3 / 8 "
Öljykapasiteetti1/4 unssia.
Kokonaispituus3"
Putken koko3 / 8 "NPT
TyyppiLinjassa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 20Z884 In Line Lubricator 1/4 tuuman Npt | AB6CZU 20Z8841 / 4 "1 / 4 "NPT€52.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 20Z885 Line Lubricator 3/8 tuuman Npt
€53.93 / yksikkö