Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL62 voiteluaine 1 1/2 tuumaa | AE2UQK

SPEEDAIRE 4ZL62 voitelulaite 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2UQK Malli: 4ZL62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmalinjan voitelulaite
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaaliAlumiini
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko32.0 oz.
KupoliPunainen 360-näky / syöte, johon toimitetaan 10-15% näkyvistä öljypisaroista
Korkeus12.45 "
Max. Virtaus275 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT11 / 2 "
Kokonaiskorkeus12.45 "
Kokonaispituus4.32 "
kokonaisleveys4.5 "
Putkikäynnit (Ft.)50
Putken koko1-1 / 2 "NPT
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausNPTKokonaiskorkeusPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL58 voiteluaine 3/4 tuumaa | AE2UQF 4 ZL58160 cfm3 / 4 "12.45 "3 / 4 "NPT€199.33
SPEEDAIRE 4ZL59 voiteluainesumu 3/4 tuumaa | AE2UQG 4 ZL59160 cfm3 / 4 "12.43 "3 / 4 "NPT€198.94
SPEEDAIRE 4ZL60 voiteluaine 1 tuumaa | AE2UQH 4 ZL60275 cfm1"12.45 "1 "NPT€213.37
SPEEDAIRE 4ZL61 voiteluainesumu 1 tuumaa | AE2UQJ 4 ZL61275 cfm1"12.45 "1 "NPT€266.16
SPEEDAIRE 4ZL63 voiteluainesumu | AE2UQL 4 ZL63275 cfm11 / 2 "12.45 "1-1 / 2 "NPT€356.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL62 voitelulaite 1 1/2 tuumaa
€207.19 / yksikkö