SPEEDAIRE Paineilmavoitelulaitteet


Suodattaa
Säätötyyppi: Ruuvitaltta , Rungon materiaali: Alumiini , Hex: 1" , Pituus: 3" , Materiaali: Alumiini , Max. Virtaus: 36 cfm , Max. Paine: 200 psi , Max. Lämpötila: 200 F , Öljytilavuus: 1/4 unssia. , Kokonaispituus: 3" , Tyyppi: Linjassa
TyyliMalliNPTPutken kokoHinta (ei alv)
A
20Z884
1 / 4 "1 / 4 "NPT€47.34
A
20Z885
3 / 8 "3 / 8 "NPT€48.98

Paineilmavoitelulaitteet

Speedairen pneumaattiset voitelulaitteet on suunniteltu parantamaan paineilman laatua, vähentämään kulumista ja takaamaan pneumaattisten komponenttien saumattoman toiminnan. Ne pystyvät pitämään tarpeeksi paineilmatyökalun voiteluainetta, joka kestää jopa 8 tuntia. Valitse valikoimasta näitä linjassa olevia ilmavoitelulaitteita, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman NPT-kokoisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?