Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL76 voiteluainesumu 1/2 tuumaa | AE2URA

SPEEDAIRE 4ZL76 voiteluaineen sumu 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2URA Malli: 4ZL76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen ilmalinjan voiteluaine
SäätötyyppiRuuvitaltta
Rungon materiaaliAlumiini
KulhomateriaaliMetalli näkölasilla
Kulhon koko3.5 oz.
KupoliGreen 360 Sight / Feed, jossa kaikki näkyvät öljypisarat toimitetaan yhteen pneumaattiseen komponenttiin
Korkeus8.02 "
Max. Virtaus60 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT1 / 2 "
Kokonaiskorkeus8.15 "
Kokonaispituus2.45 "
kokonaisleveys2.68 "
Putkikäynnit (Ft.)15 ja 20
Putken koko1 / 2 "NPT
Leveys2.68 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTRungon materiaaliKulhomateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoLeveysHinta
SPEEDAIRE 4ZL56 voiteluaine 1/8 tuumaa | AE2UQD 4 ZL561 / 8 "sinkkipolykarbonaatti5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€50.27
SPEEDAIRE 4ZL57 voiteluaine 1/4 tuumaa | AE2UQE 4 ZL571 / 4 "sinkkipolykarbonaatti5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€85.58
SPEEDAIRE 4ZL64 voiteluainesumu 1/4 tuumaa | AE2UQM 4 ZL641 / 4 "sinkkiMetalli näkölasilla7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€64.05
SPEEDAIRE 4ZL65 voiteluainesumu 1/4 tuumaa | AE2UQN 4 ZL651 / 4 "sinkkiPolykarbonaatti / suoja7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€55.48
SPEEDAIRE 4ZL66 voiteluainesumu 3/8 tuumaa | AE2UQP 4 ZL663 / 8 "sinkkiMetalli näkölasilla7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€59.57
SPEEDAIRE 4ZL67 voiteluainesumu 3/8 tuumaa | AE2UQQ 4 ZL673 / 8 "sinkkiPolykarbonaatti / suoja7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€58.28
SPEEDAIRE 4ZL68 voiteluaine 1/4 tuumaa | AE2UQR 4 ZL681 / 4 "sinkkiMetalli näkölasilla7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€59.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL76 voiteluaineen sumu 1/2 tuumaa
€83.84 / yksikkö