VAL-MATIC Tulppaventtiilit

Val-Matic kumikapseloidut tulppaventtiilit ovat ihanteellisia järjestelmiin, joissa on lietteitä, hiekkaa tai kiintoaineita. Niissä on vipu-/suoramutterikäyttöiset kahvat käytön helpottamiseksi ja ylemmät ja alemmat painelaakerit varmistavat tulppien oikean keskittämisen minimoiden vuotojen varalta.

Suodattaa

VAL-MATIC -

Tulppaventtiili

Val-matic-tulppaventtiilit on suunniteltu käytettäväksi turvatarkastetun jäteveden, juomaveden / raakaveden ja hankaamattomien lietteiden kanssa kastelussa, hautauspalveluissa ja pystysuorassa ylös / alas virtausjärjestelmässä. Näiden Val-Matic-tulppaventtiilien akselissa ja tiivistysjärjestelmässä on pakkauksen ylikuormitussuoja (POP), joka estää pakkausmateriaalin liikakiristymisen ja pidentää pakkauksen käyttöikää. Nämä venttiilit ovat vipukäyttöisiä ja sisältävät vesityyppisen tiivisteen, joka on vaihdettavissa ja kentässä säädettävä. Ne kestävät 175 psi: n painetta ja täyttävät ASTM A126 -luokan B standardit. Valitse laajasta Val-Matic-venttiilivalikoimasta, saatavana FNPT: ssä ja laippaliitännöin Raptor Supplies.

TyyliMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiPulttien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A5800.5RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
A5800.75RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
A5801.25RLT37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
A5801RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
A5801.5RTL37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
A5802RTL150FNPTVipu toimii-7.13 "5.25 "2"€442.31
B5825 RN240laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "7.5 "2.5 "€927.77
B5803 RN320laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "8"3"-
Tarjouspyyntö
B5804 RN570laipallinenSuoraa mutteria käytetään816.5 "9"4"-
Tarjouspyyntö
B5806 RN1200laipallinenSuoraa mutteria käytetään819.375 "10.5 "6"-
Tarjouspyyntö
B5808 RN2070laipallinenSuoraa mutteria käytetään822.63 "11.5 "8"-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?