VAL-MATIC 5801.25RLT tulppaventtiili, 1 1/4 tuumaa, vipukäyttöinen, FNPT | AE7BJT 5WMC8

VAL-MATIC 5801.25RLT tulppaventtiili, 1 1/4 tuumaa, vipukäyttöinen, FNPT

Varastossa
Tuote: AE7BJT Malli: 5801.25RLTRistiviite: 5WMC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€364.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Tilavuuskerroin37
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahvan tyyppiVipu toimii
Max. Paine175 psi
Kokonaiskorkeus7.13 "
Kokonaispituus6.75 "
Putken koko1.25 "
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-30 astetta F - 150 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Val-Matic 5801.25RLT tulppaventtiilissä on sylinterimäiset tai kartiomaiset tulpat venttiilin rungon sisällä, joita voidaan kääntää venttiilin läpi kulkevan virtauksen säätämiseksi. Siinä on yksi tai useampi ontto kanava, joka kulkee sivuttain tulpan läpi, jolloin neste pääsee virtaamaan tulpan läpi, kun venttiili on auki.

Ominaisuudet:

  • Val-Matic 5801.25RLT tulppaventtiili ohjaa vesivirtausta putkistojärjestelmissä, pystysuorassa ylös/alas virtausjärjestelmissä ja kastelupalveluissa.
  • Siinä on akseli- ja tiivistejärjestelmä, jossa on pakkauksen ylikuormitussuojamekanismi, joka estää pakkausmateriaalin ylikiristymisen.
  • Sen mukana tulee vee-tyyppinen tiiviste, joka on säädettävä ja vaihdettavissa.
  • Tämä tulppaventtiili on vipukäyttöinen ja yhteensopiva juomaveden/raakaveden, raa'an/seulotun jäteveden ja hankaamattomien lietteiden kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A126

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on palloventtiilillä ja tulppaventtiilillä?

A. Palloventtiilissä on ontto keskiö ja pallomainen kiekko. Siinä on kartiomainen tai sylinterimäinen kiekko, jossa on poratut aukot ja joka kulkee tulppaventtiilin läpi. Palloventtiilissä kiekko tai pallo on pienempi kuin kiekko tai tulppaventtiili. Tästä johtuen tulppaventtiili tarjoaa tiukemman sulkemisen kuin palloventtiili.

K. Mikä on tulppaventtiilin vaihtoehtoinen nimi?

V. Pistoventtiilit tunnetaan myös ohuina venttiileinä, ja ne tarjoavat päälle/pois-ohjauksen vain pienellä painehäviöllä.

K. Mikä on tulppaventtiilin eksentrinen toiminta?

V. Pistokeventtiilin epäkeskotoiminto kääntää tulpan sisään ja ulos istuma-asennosta minimaalisella kosketuksella, mikä estää suurta vääntömomenttia ja kulumista.

K. Mikä on koko yläosan suojakannen tarkoitus?

V. Täysi yläkansi mahdollistaa nopean pääsyn tarkastusta varten irrottamatta venttiiliä linjasta.

K. Mitä ovat irrotettavat POP-levyt?

A. POP (pakkauksen ylikuormitussuoja) välilevyt suojaavat tiivistettä välttämällä ylikuormitusta kenttäsäädön tai vaihdon aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiPulttien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
VAL-MATIC 5800.5RTL -venttiili, 1/2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
VAL-MATIC 5800.75RTL -venttiili 3/4 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
VAL-MATIC 5801RTL -venttiili 1 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
VAL-MATIC 5801.5RTL -venttiili 1 1/2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
VAL-MATIC 5802RTL -venttiili, 2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTVipu toimii-7.13 "5.25 "2"€442.31
VAL-MATIC 5825RN tulppaventtiili 2 1/2 tuuman mutterilla toimiva Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "7.5 "2.5 "€927.77
VAL-MATIC 5803RN tulppaventtiili 3 tuuman mutterilla toimiva Ci | AE7BJX 5WMD2 5803 RN320laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "8"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 5801.25RLT tulppaventtiili, 1 1/4 tuumaa, vipukäyttöinen, FNPT
€364.10 / yksikkö