SALSBURY INDUSTRIES Vaakasuora postilaatikko käyttää 20 ovea


Suodattaa
Syvyys: 16.5 " , Oven materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Korkeus: 29.75 " , Asennus: Upotettu , Nettopaino: 65 lb , Ovien lukumäärä: 20 , Suuntautuminen: Vaakasuora , Tyyppi: USPS , Leveys: 29.25 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
3620AFU
Alumiini€2,868.74
B
3620ARU
Alumiini-
Tarjouspyyntö
C
3620 XNUMX ZFU
Pronssi€3,089.43
D
3620 ZRU
Pronssi-
Tarjouspyyntö
E
3620 GFU
Kulta-
Tarjouspyyntö
F
3620GRU
Kulta-
Tarjouspyyntö
G
3620SFU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö
H
3620SRU
Hiekkakivi-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?