VAL-MATIC 5806RN tulppaventtiili 6 tuuman mutterilla toimiva Ci | AE7BJZ 5WMD4

VAL-MATIC 5806RN tulppaventtiili 6 tuuman mutterikäyttöinen Ci

Tuote: AE7BJZ Malli: 5806RNRistiviite: 5WMD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Tilavuuskerroin1200
Yhteyden tyyppilaipallinen
Kahvan tyyppiSuoraa mutteria käytetään
Max. Paine175 psi
Pulttien lukumäärä8
Kokonaiskorkeus19.375 "
Kokonaispituus10.5 "
Putken koko6"
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-30 astetta F - 150 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.04
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Val-Matic 5806RN -tulppaventtiilissä on sileä virtaviivainen ääriviiva, joka mahdollistaa suurten kiintoaineiden sujuvan kulkemisen ja estää järjestelmän tukkeutumisen. Tätä laitetta käytetään sovelluksissa, mukaan lukien pystysuuntaiset ylös- ja alasvirtausjärjestelmät, kastelu, suolanpoisto, jätevedenkäsittelylaitokset, hankaavat lietteet ja syövyttävät kemikaalit.

Ominaisuudet:

  • Val-Matic 5806RN:ssä on Grit-Guard-tiivisteet, jotka estävät hiekkaa ja materiaalia pääsemästä tiivisteelle ja laakereille, mikä vähentää kulumista tai tulpan lukkiutumista.
  • Sen akselitiivisteissä on tiivisteen ylikuormitussuoja (POP), joka estää tiivistemateriaalin ylikiristymisen ja pidentää tiivisteen käyttöikää.
  • Tämä tulppaventtiili käyttää valettua tulppaa, joka on täysin koteloitu korroosion ja kulumisen vähentämiseksi erittäin hankaavissa sovelluksissa, ja kitkarengasta, joka pitää tulpan paikallaan.
  • Siinä on yhdistelmä PTFE:stä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ylempiä ja alempia painelaakereita, mikä tekee käytöstä helppoa ja vähentää kulumista.
  • Tässä laitteessa on vaihdettava ja kentällä säädettävä V-tyyppinen tiiviste ja se on vipuohjattu.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A126

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän venttiilin käyttölämpötila-alue?

A. -30 - 150 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on tulppaventtiilin eksentrinen toiminta?

A. Epäkesko tulppaventtiili kääntää tulpan sisään ja ulos istuma-asennosta pienellä kosketuksella välttäen suurta vääntömomenttia ja kulumista.

K. Mistä materiaalista tämän tulppaventtiilin tiivisteet on valmistettu?

A. Buna-N.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiPulttien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
VAL-MATIC 5800.5RTL -venttiili, 1/2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
VAL-MATIC 5800.75RTL -venttiili 3/4 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
VAL-MATIC 5801RTL -venttiili 1 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
VAL-MATIC 5801.25RLT tulppaventtiili, 1 1/4 tuumaa, vipukäyttöinen, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
VAL-MATIC 5801.5RTL -venttiili 1 1/2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
VAL-MATIC 5802RTL -venttiili, 2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTVipu toimii-7.13 "5.25 "2"€442.31
VAL-MATIC 5825RN tulppaventtiili 2 1/2 tuuman mutterilla toimiva Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "7.5 "2.5 "€927.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 5806RN tulppaventtiili 6 tuuman mutterikäyttöinen Ci