VAL-MATIC 5803RN tulppaventtiili 3 tuuman mutterilla toimiva Ci | AE7BJX 5WMD2

VAL-MATIC 5803RN tulppaventtiili 3 tuuman mutterikäyttöinen Ci

Tuote: AE7BJX Malli: 5803RNRistiviite: 5WMD2

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Tilavuuskerroin320
Yhteyden tyyppilaipallinen
Kahvan tyyppiSuoraa mutteria käytetään
Max. Paine175 psi
Pulttien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus14.125 "
Kokonaispituus8"
Putken koko3"
TiivistemateriaaliBuna-N
Temp. alue-30 astetta F - 150 astetta F
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.91
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8481803020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliömäinen käyttömutterin koko (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinYhteyden tyyppiKahvan tyyppiPulttien lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta
VAL-MATIC 5800.5RTL -venttiili, 1/2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJP 5WMC5 5800.5RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "1 / 2 "€302.06
VAL-MATIC 5800.75RTL -venttiili 3/4 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJQ 5WMC6 5800.75RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "4.125 "3 / 4 "€314.21
VAL-MATIC 5801RTL -venttiili 1 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJR 5WMC7 5801RTL37FNPTVipu toimii-5 1 / 6 "3.125 "1"€322.27
VAL-MATIC 5801.25RLT tulppaventtiili, 1 1/4 tuumaa, vipukäyttöinen, FNPT | AE7BJT 5WMC8 5801.25RLT37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.25 "€364.10
VAL-MATIC 5801.5RTL -venttiili 1 1/2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJU 5WMC9 5801.5RTL37FNPTVipu toimii-7.13 "6.75 "1.5 "€400.51
VAL-MATIC 5802RTL -venttiili, 2 tuuman vipukäyttöinen Ci | AE7BJV 5WMD0 5802RTL150FNPTVipu toimii-7.13 "5.25 "2"€442.31
VAL-MATIC 5825RN tulppaventtiili 2 1/2 tuuman mutterilla toimiva Ci | AE7BJW 5WMD1 5825 RN240laipallinenSuoraa mutteria käytetään414.125 "7.5 "2.5 "€927.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 5803RN tulppaventtiili 3 tuuman mutterikäyttöinen Ci