PELICAN Kuormalavatyynyt

Polyetyleenityynyt, joita käytetään suojaamaan hauraita tai arvokkaita laitteita (enimmäiskuormitus 225 lb) iskuilta kuljetuksen aikana. Mukana 4-suuntainen kuormalava, joka helpottaa materiaalien lastaamista / purkamista ja suoraa kiinnittämistä laatikoihin 5/16 tuuman 18 UNC-pultilla

Suodattaa

PELICAN -

Lavatyyny

TyyliMalliVäriPainokapasiteettiHinta (ei alv)
ALASKUPERÄsininen70-125 paunaa€4.57
BLASKUPERÄVihreä30-50 paunaa€4.57
CLASKUPERÄOranssi125-225 paunaa€4.57
DLASKUPERÄRusketus20-35 paunaa€4.57
ELASKUPERÄKeltainen45-80 paunaa€4.57
PELICAN -

Lavatyyny T-mutterilla

Pelicanin Skid-Mate-kuormalavatyynyt on suunniteltu suojaamaan raskaita laitteita tai työkaluja iskuilta ja tärinältä vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana. Pelican Skid-Mate -ilmankostutetuilla kuormalavatyynyillä on polyeteenirakenne ja niissä on T-mutteri, jonka avulla se on helppo asentaa suoraan kuormalavojen alustalle 5/16 tuuman 18 UNC-pultilla. Ne mahdollistavat nelisuuntaisen kuormalavan pääsyn materiaalin helppoon lastaamiseen ja purkamiseen ja kestävät 4 jalkaa vetämistä betonipintojen tai lattianivelien yli. Pelikaanista muodostetut kuormalavatyynyt ovat värikoodattuja, mikä tarkoittaa erilaista kuormituskapasiteettia (ja vaihtelee välillä 3000 - 20 paunaa), ja ne voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä -225 - 40 Fahrenheit-astetta. Voit myös käyttää Skid-Mate Spacers -tuotteita näiden kuormalavatyynyjen kanssa lisätäksesi 130-1 / 1 tuuman lisäkorkeuden tyynyyn. Tämä korotettu korkeus antaa lavan pohjalle mahdollisuuden hyväksyä suurin osa kuormalavatunkkeista.

TyyliMalliVäriKierteen kokoPainokapasiteettiHinta (ei alv)
ALASKUPERÄsininen8 x 10 mm70-125 paunaa€6.56
ALASKUPERÄsininen5/16 "- 1870-125 paunaa€4.71
BLASKUPERÄVihreä5/16 "- 1830-50 paunaa€4.71
BLASKUPERÄVihreä8 x 10 mm30-50 paunaa€6.56
CLASKUPERÄOranssi5/16 "- 18125-225 paunaa€5.30
CLASKUPERÄOranssi8 x 10 mm125-225 paunaa€6.56
DLASKUPERÄRusketus5/16 "- 1820-35 paunaa€4.71
DLASKUPERÄRusketus8 x 10 mm25-30 paunaa€6.56
ELASKUPERÄKeltainen8 x 10 mm45-80 paunaa€6.56
ELASKUPERÄKeltainen5/16 "- 1845-80 paunaa€4.71
PELICAN -

Korkeus 1-1 / 8 tuumaa, musta PK96

MallieräHinta (ei alv)
SPACERAC6ETT€2.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?