PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny keltainen T-mutterilla PK96 | AC6ETG 33J955

PELICAN SKID MATE -lavatyyny keltainen T-mutterilla PK96

Varastossa
Tuote: AC6ETG Malli: SKID MATERistiviite: 33J955

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 96 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavatyyny T-mutterilla
VäriKeltainen
Halkaisija6"
Korkeus2.875 "
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Kierteen koko5/16 "- 18
Painokapasiteetti45-80 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1733
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKierteen kokoPainokapasiteettiHinta
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny T-mutterilla PK96 | AC6ETC 33J951 LASKUPERÄRusketus5/16 "- 1820-35 paunaa€4.71
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny vihreä T-mutterilla PK96 | AC6ETE 33J953 LASKUPERÄVihreä5/16 "- 1830-50 paunaa€4.71
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny, sininen, T-mutterilla PK96 | AC6ETJ 33J957 LASKUPERÄsininen5/16 "- 1870-125 paunaa€4.71
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny oranssi T-mutterilla PK96 | AC6ETL 33J959 LASKUPERÄOranssi5/16 "- 18125-225 paunaa€5.30
PELICAN SKID MATE lavan tyyny tan metrinen T-mutteri PK96 | AC6ETM 33J960 LASKUPERÄRusketus8 x 10 mm25-30 paunaa€6.56
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny vihreä metrinen T-mutteri PK96 | AC6ETN 33J961 LASKUPERÄVihreä8 x 10 mm30-50 paunaa€6.56
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny keltainen metrinen T-mutteri PK96 | AC6ETP 33J962 LASKUPERÄKeltainen8 x 10 mm45-80 paunaa€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN SKID MATE -lavatyyny keltainen T-mutterilla PK96
€4.71 / yksikkö