PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny Tan PK96 | AC6ETB 33J950

PELICAN SKID MATE Pallet Cushion Tan PK96

Varastossa
Tuote: AC6ETB Malli: SKID MATERistiviite: 33J950

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.57 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 96 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavatyyny
VäriRusketus
Halkaisija6"
Korkeus2.875 "
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Painokapasiteetti20-35 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPainokapasiteettiHinta
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny vihreä PK96 | AC6ETD 33J952 LASKUPERÄVihreä30-50 paunaa€4.57
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny keltainen PK96 | AC6ETF 33J954 LASKUPERÄKeltainen45-80 paunaa€4.57
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny sininen PK96 | AC6ETH 33J956 LASKUPERÄsininen70-125 paunaa€4.57
PELICAN SKID MATE kuormalavatyyny oranssi PK96 | AC6ETK 33J958 LASKUPERÄOranssi125-225 paunaa€4.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN SKID MATE Pallet Cushion Tan PK96
€4.57 / yksikkö