PELICAN Lavatyyny T-mutterilla


Suodattaa
Halkaisija: 6" , Korkeus: 2.875 " , Materiaali: polyeteeni , Temp. Alue: -20 - 120 astetta F
TyyliMalliVäriKierteen kokoPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A
LASKUPERÄ
sininen8 x 10 mm70-125 paunaa€6.56
A
LASKUPERÄ
sininen5/16 "- 1870-125 paunaa€4.71
B
LASKUPERÄ
Vihreä5/16 "- 1830-50 paunaa€4.71
B
LASKUPERÄ
Vihreä8 x 10 mm30-50 paunaa€6.56
C
LASKUPERÄ
Oranssi5/16 "- 18125-225 paunaa€5.30
C
LASKUPERÄ
Oranssi8 x 10 mm125-225 paunaa€6.56
D
LASKUPERÄ
Rusketus5/16 "- 1820-35 paunaa€4.71
D
LASKUPERÄ
Rusketus8 x 10 mm25-30 paunaa€6.56
E
LASKUPERÄ
Keltainen8 x 10 mm45-80 paunaa€6.56
E
LASKUPERÄ
Keltainen5/16 "- 1845-80 paunaa€4.71

Lavatyyny T-mutterilla

Pelicanin Skid-Mate-kuormalavatyynyt on suunniteltu suojaamaan raskaita laitteita tai työkaluja iskuilta ja tärinältä vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana. Pelican Skid-Mate -ilmankostutetuilla kuormalavatyynyillä on polyeteenirakenne ja niissä on T-mutteri, jonka avulla se on helppo asentaa suoraan kuormalavojen alustalle 5/16 tuuman 18 UNC-pultilla. Ne mahdollistavat nelisuuntaisen kuormalavan pääsyn materiaalin helppoon lastaamiseen ja purkamiseen ja kestävät 4 jalkaa vetämistä betonipintojen tai lattianivelien yli. Pelikaanista muodostetut kuormalavatyynyt ovat värikoodattuja, mikä tarkoittaa erilaista kuormituskapasiteettia (ja vaihtelee välillä 3000 - 20 paunaa), ja ne voivat toimia lämpötiloissa, jotka vaihtelevat välillä -225 - 40 Fahrenheit-astetta. Voit myös käyttää Skid-Mate Spacers -tuotteita näiden kuormalavatyynyjen kanssa lisätäksesi 130-1 / 1 tuuman lisäkorkeuden tyynyyn. Tämä korotettu korkeus antaa lavan pohjalle mahdollisuuden hyväksyä suurin osa kuormalavatunkkeista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?