PELICAN SPACER korkeus 1-1 / 8 tuumaa, musta PK96 | AC6ETT 33J965

PELICAN VÄLINEN korkeus 1-1/8 tuumaa, musta PK96

Varastossa
Tuote: AC6ETT Malli: SPACERRistiviite: 33J965

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 96 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan välilevy
VäriMusta
Halkaisija5.5 "
Korkeus1.125 "
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-20 - 120 astetta F
Painokapasiteetti30-225 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tämä Pelicanin välilevy on suunniteltu käytettäväksi Pelicanin kanssa Skid-Mate kuormalavatyynyt lisäkorkeuden lisäämiseksi (1.125 tuumaa), jotta kuormalavan pohja voi hyväksyä suurimman osan lavaliittimistä.
    • Se voi nostaa tyynyn kokonaiskorkeuden 4 tuumaan.
    • Se koostuu polyeteenistä ja se pystyy käsittelemään 30 - 225 paunan kuormia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN VÄLINEN korkeus 1-1/8 tuumaa, musta PK96
€2.31 / yksikkö