EAGLE Öljyiset jäteastiat

Auta pitämään likainen ja kastunut kangas ja materiaali. Toimita paloturvallinen väliaikainen säilytys liuottimille, jäterätteille, lastuille ja muille palaville materiaaleille. HDPE-rakenne estää kolhuja tai ruostumista ja tarjoaa korkean kemikaalinkestävyyden.

Suodattaa

EAGLE -

Öljyinen jäte tölkki

TyyliMalliKokoVäriKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A943FL-------
Tarjouspyyntö
B933-FL6 gal.punainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€132.88
C933-FLBLK6 gal.Musta16 "15.5 "-12.5 "€142.81
D933-LENTO6 gal.Keltainen16 "16.5 "13.5 "13.5 "€158.29
E935-FL10 gal.punainen18 "22 "18 "18 "€184.24
C935-FLBLK10 gal.Musta18 "22 "-18 "€172.19
F935-LENTO10 gal.Keltainen18 "22 "18 "18 "€215.79
C937-FLBLK14 gal.Musta21 "22 "-18 "€193.21
G937-LENTO14 gal.Keltainen21 "22 "18 "18 "€185.08
H937-FL14 gal.punainen21 "22 "18 "18 "€181.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?