WILKERSON Öljynpoistosuodattimet

Wilkersonin öljynpoistosuodattimet on suunniteltu poistamaan kiinteitä hiukkasia, vettä ja öljyaerosolia 0.01 mikronin asti. Ne sisältävät kaksi suodatinelementtilaatua parempaa ilmanlaatua varten.

Suodattaa

TyyliMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoHinta (ei alv)
ASM1-02-EYV01 oz.16 cfm4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyyri€495.17
ASM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandardi€934.34
WILKERSON -

Jumbo-öljynpoistosuodatin

Wilkersonin öljynpoistoyhdistyssuodattimet poistavat öljy-aerosolit ja kiinteät hiukkaset epäpuhtaudet tehokkaasti paineilmasyötöstä. Näissä jumbo-yhdistävissä suodattimissa on suuri metallikulho, jonka maksimikapasiteetti on 120 oz, ja niiden suodatus on 0.01 mikronia. Valituissa malleissa on polykarbonaattikulhot, jotka tarjoavat paremman kestävyyden. Valitse laajasta koalisaatiosuodattimien valikoimasta, saatavana myös 26 oz: n kulhokokoisena Raptor Supplies.

TyyliMallikokonaisleveysKulhomateriaaliKulhon kokoPutken kokoSuodattimen luokitusMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
AM30-08-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.1 "NPT0.01 mikronia160 cfm150 psi125-astetta F€278.99
AM30-06-S004.8 "Polykarbonaatti suojuksella26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikronia140 cfm150 psi125-astetta F€274.65
BM30-08-M004.8 "Metalli26 oz.1 "NPT0.5 mikronia160 cfm200 psi150-astetta F€325.80
BM30-06-M004.8 "Metalli26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikronia140 cfm200 psi150-astetta F€319.55
BM35-0B-S007.8 "Metalli120 oz.1-1 / 2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€923.70
BM35-0C-S007.8 "Metalli120 oz.2 "NPT1 ja 0.01 mikronia445 cfm150 psi150-astetta F€923.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?