Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON SM1-02-EYV0 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 16 CFM | AC2HCQ 2KEH1

WILKERSON SM1-02-EYV0 yhdistävä suodatin 1/4 tuuman Npt 16 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2HCQ Malli: SM1-02-EYV0Ristiviite: 2KEH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€542.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliRuostumaton teräs
Kulhon koko1 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
Max. Virtaus16 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Kokonaiskorkeus4"
kokonaisleveys1.57 "
Putken koko1 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoHinta
WILKERSON SM2-04-EYV0 Yhdistymissuodatin 1/2 tuumaa Npt 46 CFM | AC2HCR 2KEH2 SM2-04-EYV01.7 oz.46 cfm5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandardi€1,023.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON SM1-02-EYV0 yhdistävä suodatin 1/4 tuuman Npt 16 Cfm
€542.25 / yksikkö