Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WILKERSON SM2-04-EYV0 Yhdistymissuodatin 1/2 tuumaa Npt 46 CFM | AC2HCR 2KEH2

WILKERSON SM2-04-EYV0 yhdistävä suodatin 1/2 tuuman Npt 46 Cfm

Varastossa
Tuote: AC2HCR Malli: SM2-04-EYV0Ristiviite: 2KEH2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,023.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen öljynsuodatin
KulhomateriaaliRuostumaton teräs
Kulhon koko1.7 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
Suodattimen luokitus0.3 mikronia
Max. Virtaus46 cfm
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Kokonaiskorkeus5.56 "
kokonaisleveys2.38 "
Putken koko1 / 2 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoKokoHinta
WILKERSON SM1-02-EYV0 Yhdistymissuodatin 1/4 tuumaa Npt 16 CFM | AC2HCQ 2KEH1 SM1-02-EYV01 oz.16 cfm4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatyyri€542.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILKERSON SM2-04-EYV0 yhdistävä suodatin 1/2 tuuman Npt 46 Cfm
€1,023.19 / yksikkö