A | 5JJT6 | (5) Kukin seuraavista: SFS 8 (1/2 "laipan koko), SFS 12 (3/4" laipan koko), SFS 16 (1 "laipan koko), SFS 20 (1-1 / 4" laipan koko), SFS 24 (1-1 / 2 "laipan koko), SFS 32 (2" laipan koko), SFS 40 (2-1 / 2 "laipan koko) | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta ja keltainen | -65 - 200 astetta F | Ulkokerros 95 ja sisäkerros 57 | - | uretaani | 35 | €273.13 | |
B | 1RGY3 | 1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) kukin 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) kukin 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Kukin 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 500 | €57.46 | |
C | 1RGY7 | 1.5 mm C / S (20) kukin 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) kukin 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) kukin 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0 mm C / S (20) kukin 4mm, 6mm, (15) kukin 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) kukin 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (1 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -15 - 400 astetta F | 75 Ranta A | Kova | Viton (R) | 500 | €246.84 | |
D | 1RGX9 | 1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) kukin 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) kukin 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Kukin 23.7 mm, 24 m | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 380 | €64.90 | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) Kumpikin 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Kumpikin 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Kumpikin 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -30 - 250 astetta F | 90 Ranta A | Tosi kovasti | Buna N. | 385 | €113.96 | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S (16) 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) kukin 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) kukin 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) kukin 38mm, 41m | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 385 | €56.69 | |
G | 1RGY4 | AS568A Viivanumero (10) Kukin 006 - 012, 110 - 114, (5) Kukin 115 - 116, 210 - 215, (2) Kukin 216 - 222, 325 - 327 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -15 - 400 astetta F | 75 Ranta A | Kova | Viton (R) | 180 | €267.92 | |
H | 1RGY5 | AS568A Viivanumero (10) Kukin 210-216, (7) Kukin 025-031, (5) Kukin 032-043, 125-142, 217-229, 325-328, 901-914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) kukin 339, 329 (3) kukin 143-146, 230-232, (2) kukin 044-046, 147 ... | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -15 - 400 astetta F | 75 Ranta A | Kova | Viton (R) | 1110 | €1,472.45 | |
I | 5JJT5 | AS568A Viivanumero (10) Kukin 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -25 - 250 astetta F | 90 Ranta A | Tosi kovasti | Buna N. | 70 | €53.75 | |
J | 1RGX8 | AS568A Viivanumero (12) Kukin 905-910, (10) Kukin 901-904, 911-914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -30 - 250 astetta F | 90 Ranta A | Tosi kovasti | Buna N. | 212 | €59.19 | |
J | 1RGY6 | AS568A Viivanumero (12) Kukin 905-910, (10) Kukin 901-904, 911-914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -15 - 400 astetta F | 90 Ranta A | Tosi kovasti | Viton (R) | 212 | €239.49 | |
K | 1RHA1 | AS568A Viivanumero (15) Kukin 005 - 012, (10) Kukin 013 - 018, 110 - 116, (5) Kukin 117 - 121, 210 - 219 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Valkoinen | -100 - 500 astetta F | 55 Ranta D | Tosi kovasti | PTFE | 325 | €301.38 | |
L | 2NRY8 | AS568A Viivanumero (20) 007, (15) Kukin 010, 011, (10) Kukin 012 - 014, 016, 110 - 113, 115, 116, 212, (8) Kukin 120, 210, 211, 214 | Muovilaatikko | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 192 | €33.89 | |
H | 1RGX7 | AS568A Viivanumero (20) Kukin 001 - 016, (15) Kukin 110 - 116, (10) Kukin 017 - 024, 117 - 124, 210 - 216, (7) Kukin 025 - 031, (5) ) Kukin 032 - 043, 125 - 142, 217 - 229, 325 - 328, 901 - 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) kukin 32 | Muovilaatikko, jossa on kansi ja vedettävä laatikot | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 1110 | €446.08 | |
M | 1RGX6 | AS568A Viivanumero (20) Kukin 006 - 012, (13) Kukin 110 - 116, (10) Kukin 210 - 222, (7) Kukin 325 - 327 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 382 | €51.04 | |
N | 3CWA1 | AS568A Viivanumero (20) Kukin 008, 010 - 014, (15) Kukin 015, 017, 111, 116, (10) Kukin 118, 211 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Vihreä | -40 - 300 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Erittäin tyydyttynyt nitriili (HNBR) | 200 | €88.28 | |
O | 5JKC2 | AS568A Viivanumero (25) Kukin 001 - 012, 106 - 112, (10) Kukin 013 - 030, 113 - 124, (5) Kukin 031 - 038, 125 - 136, 207 - 230, 314 - 329 , (2) Kukin 039-050, 137-163, 231-262, 330-355, 425-429 | Harmaa teräskaappi 60 "H x 20-5 / 8" W x 16-1 / 4 "D, 12 ulosvedettävää lokeroa | Musta | -15 - 400 astetta F | 75 Ranta A | Kova | Viton (R) | 1324 | €13,963.91 | |
O | 5JKC1 | AS568A Viivanumero (25) Kukin 001 - 012, 106 - 112, (10) Kukin 013 - 030, 113 - 124, 204 - 206, (5) Kukin 031 - 038, 125 - 136, 207 - 230 , 314-329, (2) kukin 039-050, 137-163, 231-262, 330-355, 425-429 | Harmaa teräskaappi 60 "H x 20-5 / 8" W x 16-1 / 4 "D, 12 ulosvedettävää lokeroa | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 1324 | €8,442.89 | |
P | 3CWA4 | AS568A Viivanumero (25) Kukin 005 - 011, (15) Kukin 012, 110, (10) Kukin 013 - 018, 111 - 116, 210, 211, (7) Kukin 117 - 121, 212 - 219 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 436 | €64.94 | |
Q | 3CVZ8 | AS568A Viivanumero (25) Kukin 005 - 011, (15) Kukin 012, 110, (10) Kukin 013 - 018, 111 - 116, 210, 211, (7) Kukin 117 - 121, 212 - 219 | Muovinen laatikko, jossa kansi | punainen | -65 - 450 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Silikoni | 436 | €84.66 | |
P | 3CWA5 | AS568A Viivanumero (25) Kukin 005 - 011, (15) Kukin 012, 110, (10) Kukin 013 - 018, 111 - 116, 210, 211, (7) Kukin 117 - 121, 212 - 219 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 90 Ranta A | Tosi kovasti | Buna N. | 436 | €82.49 | |
R | 3CWA3 | AS568A Viivanumero (25) Kukin 005 - 011, (15) Kukin 012, 110, (10) Kukin 013 - 018, 111 - 116, 210, 211, (7) Kukin 117 - 121, 212 - 219 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -15 - 400 astetta F | 75 Ranta A | Kova | Viton (R) | 436 | €241.12 | |
S | 1RGZ2 | AS568A Viivanumero (32) Kukin 006 - 012, (12) Kukin 110 - 116, (9) Kukin 210 - 222, (6) Kukin 325 - 330 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -15 - 400 astetta F | 75 Ranta A | Kova | Viton (R) | 461 | €746.38 | |
T | 1RGZ3 | AS568A Viivanumero (32) Kukin 006 - 012, (12) Kukin 110 - 116, (9) Kukin 210 - 222, (6) Kukin 325 - 334 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -40 - 250 astetta F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | Buna N. | 485 | €241.11 | |
U | 1RGY8 | AS568A Viivanumero (35) Kukin 010 - 011, (25) Kukin 012, 110, (15) 111, (10) Kukin 112-116, (8) 211, (7) 212 | Muovinen laatikko, jossa kansi | Musta | -65° - 300° F | 70 Ranta A | Keskikokoinen | EPDM | 200 | €26.78 | |