Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3CVZ9 Vararengasvalikoima Buna 293 kpl 36 kokoa | AC8PAN

APPROVED VENDOR 3CVZ9-varmistusrengasvalikoima Buna 293 kpl 36 kokoa

Varastossa
Tuote: AC8PAN Malli: 3CVZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengasvalikoima
TyyppityyppiMuovinen laatikko, jossa kansi
VäriMusta
durometer90 Ranta A
KovuusTosi kovasti
MateriaaliBuna N.
Palojen lukumäärä293
Kokojen lukumäärä36
SAE tai metrinenSAE
Koot sisältyvätAS568A Viivanumero (10) Kukin 005 - 018, 110 - 116, (7) Kukin 210 - 213, (5) Kukin 117 - 121, 214 - 219
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätTemp. alueHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RGZ7 Vararengasvalikoima Ptfe 325 kpl 36 kokoa | AB3CKV 1RGZ7Valkoinen55 Ranta DPTFE325AS568A Viivanumero (15) Kukin 005 - 012, (10) Kukin 013 - 018, 110 - 116, (5) Kukin 117 - 121, 210 - 219-100 - 500 astetta F€266.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3CVZ9-varmistusrengasvalikoima Buna 293 kpl 36 kokoa
€83.96 / yksikkö