HUBBELL PREMISE WIRING Etulevyt, 2 porttia, yksiosainen, takalataus


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Huuhtele kiinnitys , Syvyys: 0.37 " , Pituus: 4.5 " , Materiaali: Muovi , Ryhmät: 1 , Porttien määrä: 2 , Suuntautuminen: Pystysuora , Tyyppi: Huuhtele kiinnitys , Leveys: 2.75 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
IFP12EI
Sähköinen norsunluu€6.20
B
IFP12GY
Harmaa€6.20
C
IFP12W
Valkoinen€6.20

Etulevyt, 2 porttia, yksiosainen, takalataus

Hubbell Premise Wiring -elementit on suunniteltu data- ja ääniliitäntöjen asentamiseen ja lopullisen ulkoasun tarjoamiseen audio-video-, ääni- ja data-asennuksissa. Niitä käytetään avainkivien ja jengilaatikoiden kanssa, ja niiden mukana toimitetaan paperiset etiketit. Näissä turvallisissa etulevyissä on kestomuovinen rakenne, joka takaa korkean iskunkestävyyden, ja ne on varustettu uppoasennuskaapeleilla, jotka helpottavat seinään kiinnitystä ja pitävät pölyn ja roskat poissa lampusta ja varjosta. Niitä on saatavana sähköisenä norsunluun, harmaan ja valkoisen värisenä. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell-toimituksen johdotuksen multimedia -etulevyt jossa on 3 porttia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?