Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RGZ8 O-rengas valikoima Buna N 226 kpl 36 Szs | AB3CKW

APPROVED VENDOR 1RGZ8 O-rengas valikoima Buna N 226 kpl 36 Szs

Varastossa
Tuote: AB3CKW Malli: 1RGZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuattro O-rengasvalikoima
TyyppityyppiMuovinen laatikko, jossa kansi
VäriMusta
durometer70 Ranta A
KovuusKeskikokoinen
MateriaaliBuna N.
Palojen lukumäärä226
Kokojen lukumäärä36
SAE tai metrinenSAE
Koot sisältyvätAS568A Viivanumero (10) Kukin 005 - 012, (6) Kukin 013 - 016, 110 - 116, (5) Kukin 017 - 018, 210 - 219, (4) Kukin 117 - 121
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4016931010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ8 O-rengas valikoima Buna N 226 kpl 36 Szs
€73.19 / yksikkö