Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1RGZ7 Vararengasvalikoima Ptfe 325 kpl 36 kokoa | AB3CKV

APPROVED VENDOR 1RGZ7-varmistusrengasvalikoima Ptfe 325 kpl 36 koot

Varastossa
Tuote: AB3CKV Malli: 1RGZ7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€266.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVararengasvalikoima
TyyppityyppiMuovinen laatikko, jossa kansi
VäriValkoinen
durometer55 Ranta D
KovuusTosi kovasti
MateriaaliPTFE
Palojen lukumäärä325
Kokojen lukumäärä36
SAE tai metrinenSAE
Koot sisältyvätAS568A Viivanumero (15) Kukin 005 - 012, (10) Kukin 013 - 018, 110 - 116, (5) Kukin 117 - 121, 210 - 219
Temp. alue-100 - 500 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätTemp. alueHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3CVZ9 Vararengasvalikoima Buna 293 kpl 36 kokoa | AC8PAN 3CVZ9Musta90 Ranta ABuna N.293AS568A Viivanumero (10) Kukin 005 - 018, 110 - 116, (7) Kukin 210 - 213, (5) Kukin 117 - 121, 214 - 219-40 - 250 astetta F€83.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ7-varmistusrengasvalikoima Ptfe 325 kpl 36 koot
€266.37 / yksikkö