MILWAUKEE Pähkinäohjaimet

Ihanteellinen ruostuneiden ja irrotettujen pulttien poistamiseen. Varustettu yleiskäyttöisellä ajuripäällä ja syvyyksillä, jotka sopivat ja käyttävät useita kiinnikkeitä, mikä eliminoi erillisten työkalujen tarpeen. Taottu teräsrakenne kromatulla viimeistelyllä tarjoaa kestävyyttä ja ruostesuojaa.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Mutterinväännin punainen / musta teräs

TyyliMalliHexKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenVarren pituusHinta (ei alv)
A48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€18.24
B48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€16.13
C48-22-24315 mm5.0mm7"metrinen3"€32.41
D48-22-24325.5 mm5.5mm7"metrinen3"€17.01
E48-22-24225 / 16 "5 / 16 "7"SAE3"€17.06
F48-22-24347 mm7.0mm7"metrinen3"€18.91
G48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€18.22
H48-22-24358 mm8.0mm7"metrinen3"€18.22
I48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€19.96
J48-22-243610 mm10.0mm7"metrinen3"€18.20
K48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€16.80
L48-22-243713 mm13.0mm7.5 "metrinen3"€20.45
MILWAUKEE -

Mutterinkuljettaja

TyyliMalliHexKuusiokokoHinta (ei alv)
A48-22-24243 / 8 "3 / 8 "€19.41
B48-22-24203 / 16 "3 / 16 "€15.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?