Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-2422 Mutteriohjain 5/16 tuumaa punainen/musta teräs | AG3BPV 32TT01

MILWAUKEE 48-22-2422 mutterinväännin 5/16 tuuman punainen/musta teräs

Varastossa
Tuote: AG3BPV Malli: 48-22-2422Ristiviite: 32TT01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
VärikoodiKyllä
KahvaKumi
Käsittele väriäPunainen ja musta kahva
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Hex5 / 16 "
Kuusiokoko5 / 16 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7"
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
VarsiHex
Varren pituus3"
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto kuusio
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenVarren pituusHinta
MILWAUKEE 48-22-2421 mutterinväännin 1/4 tuumaa punainen / musta teräs | AG3BPU 32TR99 48-22-24211 / 4 "1 / 4 "7"SAE3"€16.13
MILWAUKEE 48-22-2423 mutterinväännin 11/32 tuumaa punainen / musta teräs | AG3BPW 32TT02 48-22-242311 / 32 "11 / 32 "7"SAE3"€16.80
MILWAUKEE 48-22-2425 mutterinväännin 7 / 16in punainen / musta teräs | AG3BPY 32TT04 48-22-24257 / 16 "7 / 16 "7"SAE3"€18.22
MILWAUKEE 48-22-2426 mutterinväännin 1/2 tuumaa punainen / musta teräs | AG3BPZ 32TT05 48-22-24261 / 2 "1 / 2 "7.5 "SAE3.5 "€18.24
MILWAUKEE 48-22-2427 mutterinväännin 9 / 16in punainen / musta teräs | AG3BQA 32TT06 48-22-24279 / 16 "9 / 16 "7.5 "SAE3.5 "€19.96
MILWAUKEE 48-22-2431 mutterinväännin 5mm punainen / musta teräs | AG3BQJ 32TT14 48-22-24315 mm5.0mm7"metrinen3"€32.41
MILWAUKEE 48-22-2432 Mutteriohjain 5.5 mm punainen/musta teräs | AG3BQK 32TT15 48-22-24325.5 mm5.5mm7"metrinen3"€17.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2422 mutterinväännin 5/16 tuuman punainen/musta teräs
€17.06 / yksikkö