MOLDED FIBERGLASS Pesäsäilöt

Toimii säilytysastioina, jotka asettuvat muiden säiliöiden sisään säästääkseen tilaa, kun niitä ei käytetä. Valmistettu lasikuituvahvistetusta muovikomposiitista, mikä takaa hyvän vaurionkestävyyden ja pitkäikäisen toiminnan.

Suodattaa

MOLDED FIBERGLASS -

Pesivä kontti

TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuusHinta (ei alv)
A92110852684.875 "sininen2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
B92110851184.875 "Musta2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
C92110852694.875 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
D92110851364.875 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
E92110852804.875 "punainen2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
F92210852686.125 "sininen2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
G92610852696.125 "Valkoinen4.375 "Valmistaja Nro 92311852690.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€28.32
H92610851366.125 "Harmaa4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€28.32
I92210851366.125 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
J92210852696.125 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
K92210852806.125 "punainen2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
L92610851186.125 "Musta4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€28.32
M92610852806.125 "punainen4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€28.32
N92610852686.125 "sininen4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€28.32
O92210851186.125 "Musta2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
P92010852688.75 "sininen4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
Q92010852808.75 "punainen4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
R92010851188.75 "Musta4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
S92010852698.75 "Valkoinen4"Valmistaja Nro 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
T92010851368.75 "Harmaa4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.24
U94010852699.25 "Valkoinen3.25 "Valmistaja Nro 9401185269017 ov. ft.10.375 "8.75 "150 lb€36.51
V92310852699.25 "Valkoinen4.375 "Valmistaja Nro 92311852690.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€31.29
W92410851369.25 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92311851360.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb€28.22
X92410852699.25 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92311852690.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb€28.22
Y92310851369.25 "Harmaa4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€31.29

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?