Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALETTU KUITULASI 9211085136 Pesäkontti 6 1/8 tuuman pituus 150 Lb | AB2TRW 1NTN4

MOLDED FIBERGLASS 9211085136 Pesäkontti 6 1/8 tuumaa pituus 150 Lb

Varastossa
Tuote: AB2TRW Malli: 9211085136Ristiviite: 1NTN4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesivä kontti
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunTasoita
Sisäkorkeus2"
Sisäpituus5.5 "
Sisäleveys4.25 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliLasikuituvahvisteinen komposiitti
Ulkopuolella2.125 "
Ulkopituus6.125 "
Ulkopuolinen leveys4.875 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro 9211185136
tilavuus0.03 cu. ft.
Tilavuus0.03 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuusHinta
MUOTOITU KUMILASI 9201085136 Pesäkontti 11 3/4 tuuman pituus 200 paunaa | AB2TRR 1NTL9 92010851368.75 "Harmaa4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.24
VALETTU KUITULASI 9201085269 Pesäkontti 11 3/4 tuuman pituus 200 paunaa | AB2TRT 1NTN1 92010852698.75 "Valkoinen4"Valmistaja Nro 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb€31.89
VALETTU KUITULASI 9211085269 Pesäkontti 6 1/8 tuuman pituus 150 Lb | AB2TRX 1NTN5 92110852694.875 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€13.20
VALETTU KUITULASI 9221085136 Pesäsäiliö 9 3/4 tuuman pituus 150 Lb | AB2TTA 1NTN8 92210851366.125 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
MUODATTU KUITULASI 9221085269 Pesäkontti 9 3/4 tuumaa Pituus 150 Lb | AB2TTB 1NTN9 92210852696.125 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€24.85
VALETTU KUITULASI 9231085136 Pesäkontti 9 3/4 tuuman pituus 150 Lb | AB2TTE 1NTP3 92310851369.25 "Harmaa4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€31.29
MUOTI KIINNIKKILASI 9231085269 Pesäkontti 9 3/4 tuuman pituus 150 Lb | AB2TTF 1NTP4 92310852699.25 "Valkoinen4.375 "Valmistaja Nro 92311852690.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€31.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 9211085136 Pesäkontti 6 1/8 tuumaa pituus 150 Lb
€13.20 / yksikkö