ACORN Moppi uppoaa

Terrazzo drop -moppi-uppoajat, joissa on keskikanava, irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä ja kaksinkertainen kiinnitysrakenne helppoon asennukseen. Teillä on esivalmistettu terrazzo-rakenne, joka koostuu portland-sementtiin valetuista marmorilakeista ja on saatavana eri kulhokokoina ja -syvyisinä

Suodattaa

ACORN ENGINEERING -

Terrazzo Mop-pesuallas

Acorn-moppialtaat ovat ihanteellisia moppien ja muiden siivouslaitteiden puhdistukseen ja säilytykseen sekä ämpärin sisällön tyhjentämiseen kaupallisiin keittiöihin. Niissä on esivalettu terrazzorakenne, joka tuottaa vähintään 3000 psi:n puristuslujuuden, ja sinkityt teräslaattalaipat vierekkäisten seinien kosteuden suojaamiseksi. Nämä pesualtaat on lisäksi varustettu kiinteällä viemärillä, jossa on irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu ritiläsiivilä 3 tuuman putken liittämiseksi viemäröintiä varten.

TyyliMalliKulhon syvyysKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
ATCR-284"Koko 24 x 24 x 4D12 "2828€848.61
BTDF-244"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€712.44
CTDF-24-SSC4"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€900.40
DTDF-32-SSC4"Koko 28 x 28 x 4D12 "3232€1,090.39
ETDF-364"Koko 32 x 32 x 4D12 "3636€1,075.86
FTNC-244"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€764.96
GMARKET-2424108"Koko 20 x 20 x 8D10 "2424€419.06
HTSH-2410 "Koko 20 x 20 x 10D12 "2424€601.87
ITSH-24-SSC10 "Koko 20 x 20 x 10D12 "2424€862.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?