ACORN TDF-24 Mop pesuallas, marmori, ilman hanaa, lattia | AF6JMX 19RU55

ACORN TDF-24 moppi, marmori, ilman hanaa, lattia

Varastossa
Tuote: AF6JMX Malli: TDF-24Ristiviite: 19RU55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMop pesuallas
Takaisin SplashEi
Rungon materiaaliEsivalmistettu terrazzo, joka koostuu Portland-sementissä valetuista marmorihakeista
Kulhon syvyys4"
Kulhon kokoKoko 20 x 20 x 4D
VäriPalomino Tan
Tyhjennysaukko3.5
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus24
kokonaisleveys24
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi6810990080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijaisesti käytetään estämään kipua nostamalla raskaita ämpäriä likaa vettä
    • Yksiosainen betonielementtirakenne, joka koostuu portlandsementtiin valetuista marmorilastuista, tarjoaa vähintään 3000 PSI:n puristuslujuuden
    • Integraalisessa viemärissä on irrotettava ruostumattomasta teräksestä valmistettu siivilä, 3 tuuman liitosputki ja viistetyt kulmat positiivisen viemäröinnin aikaansaamiseksi
    • Sileä ja suljettu mopin pesuallas kestävyyden takaamiseksi

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä lisävarusteita tulee ACORN TDF-24 -moppialtaan mukana?

V. Se sisältää 36 tuuman letkun, mopin ripustimen, ruostumattomasta teräksestä valmistetut seinäsuojat ja laatoituslaipat.

K. Mikä on Terrazzo?

A. Terrazzo on lattiamateriaali, joka koostuu lasin, marmorin tai muiden koristeellisten kiviainesten seoksesta, joka on yhdistetty joko epoksi- tai sementtimatriisiin, joka sitten hiotaan ja kiillotetaan tasaiseksi lattiaksi.

K. Mikä on Terrazzo-lattian käyttöikä?

A. Terrazzo kestää lähes 40–100 vuotta tai jopa pidempään, jos sitä hoidetaan oikein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ACORN TCR-28 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JMW 19RU54 TCR-284"Koko 24 x 24 x 4D12 "2828€848.61
ACORN TDF-24-SSC Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JMY 19RU56 TDF-24-SSC4"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€900.40
ACORN TDF-32-SSC Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JMZ 19RU57 TDF-32-SSC4"Koko 28 x 28 x 4D12 "3232€1,090.39
ACORN TDF-36 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JNA 19RU58 TDF-364"Koko 32 x 32 x 4D12 "3636€1,075.86
ACORN TNC-24 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JNB 19RU59 TNC-244"Koko 20 x 20 x 4D12 "2424€764.96
ACORN TRH-242410 Moppiallas Marmori ilman hanalattiaa AF6JNC 19RU60 MARKET-2424108"Koko 20 x 20 x 8D10 "2424€419.06
ACORN TSH-24 Mop-uppoamarmori ilman hanalattiaa AF6JND 19RU61 TSH-2410 "Koko 20 x 20 x 10D12 "2424€601.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN TDF-24 moppi, marmori, ilman hanaa, lattia
€712.44 / yksikkö