LISTA Liikkuvat palvelupenkit ja kaapit

Tarjoa turvallinen ja turvallinen varastointi työkaluille, koneen osille, laitteistoille, laitteiden käsikirjoille ja muulle. Anna vakaa ja edullinen ratkaisu työpajoille työpaikoilla ja tuotantoalueilla. Kestävät, lukittavat teräskaapit, joissa on täysin jatkettavat laatikot ja pinoamisominaisuudet. Kuulalaakerit laatikkopidennyksissä

Suodattaa

LISTA -

Siirrettävä työpöydän kaappi

TyyliMalliKokonaispituusVäriLaatikon syvyyskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta (ei alv)
AST0750-0505NA-M / BB22.5 "Kirkas sininen18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb5€2,916.81
BST0750-0505NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb5€2,916.81
BST0750-0602NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb6€3,108.89
BST0750-0701NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb7€3,100.78
CHS0750-0505FA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb5€3,680.92
CHS0750-0602FA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb6€3,642.12
CHS0750-0701FA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "40.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"36 "440 lb7€4,111.56
DTBMP600-2WWG28.5 "Kirkas sininen24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-5€3,059.02
ETBMP750-2WWG28.5 "Kirkas sininen24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb6€3,163.81
LISTA -

Mobiilipalvelupenkki

TyyliMalliOvien lukumääräPyörän tyyppiVäriLaatikoiden lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLaatikon syvyysHinta (ei alv)
AHS0750-0505F-M / LG-BT0(2) jäykkä, (2) kääntyväVaaleanharmaa643.25 "22.5 "40.25 "18 "€3,813.88
BHS0750-0602F-M / LG-BT0(2) jäykkä, (2) kääntyväVaaleanharmaa643.25 "22.5 "40.25 "18 "€3,946.87
CMPNW600-WWG1(2) Kääntö lukolla, (2) JäykkäKirkas sininen537.25 "28.5 "39 "24 "€4,473.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?