LISTA HS0750-0505FA-M / LG siirrettävä työpöytäkaappi 22-1 / 2 tuuman pituus | AD9ZLD 4VZT7

LISTA HS0750-0505FA-M/LG siirrettävä työpöytäkaappi, pituus 22-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9ZLD Malli: HS0750-0505FA-M/LGRistiviite: 4VZT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,680.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriVaaleanharmaa
Laatikon syvyys18 "
Laatikon korkeus2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"
Laatikon kuormitusluokitus440 lb
Laatikon leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KahvaPutkimainen
Kantavuus440 lb
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kokonaiskorkeus43.25 "
Kokonaispituus22.5 "
kokonaisleveys40.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.6
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriLaatikon syvyyskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
LISTA TBMP600-2WWG siirrettävä työpöytäkaappi 22-3 / 16 tuuman leveys | AD2XNC 3W545 TBMP600-2WWG28.5 "Kirkas sininen24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"18 "-5€3,059.02
LISTA TBMP750-2WWG siirrettävä työpöydän kaappi 22-3 / 16 tuuman leveys | AD2XND 3W546 TBMP750-2WWG28.5 "Kirkas sininen24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb6€3,163.81
LISTA ST0750-0505NA-M / BB siirrettävä työpöytäkaappi 165 Lb. Teräs | AD9ZKZ 4VZR9 ST0750-0505NA-M / BB22.5 "Kirkas sininen18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb5€2,916.81
LISTA ST0750-0505NA-M / LG -työpöytäkaappi 28-1 / 4 tuuman leveys | AD9ZLA 4VZT1 ST0750-0505NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb5€2,916.81
LISTA ST0750-0602NA-M / LG siirrettävä työpöytäkaappi vaaleanharmaa | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb6€3,108.89
LISTA ST0750-0701NA-M / LG siirrettävä työpöydän kaappi 43-1 / 4 tuuman korkeus | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb7€3,100.78
LISTA HS0750-0602FA-M / LG siirrettävä työpöydän kaappi 40-1 / 4 tuuman leveys | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb6€3,642.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA HS0750-0505FA-M/LG siirrettävä työpöytäkaappi, pituus 22-1/2 tuumaa
€3,680.92 / yksikkö