LISTA TBMP600-2WWG siirrettävä työpöytäkaappi 22-3 / 16 tuuman leveys | AD2XNC 3W545

LISTA TBMP600-2WWG siirrettävä työpöytäkaappi, leveys 22-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XNC Malli: TBMP600-2WWGRistiviite: 3W545

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,059.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöydän kaappi
Pyörä Dia.6"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriKirkas sininen
Laatikon syvyys24 "
Laatikon korkeus(2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"
Laatikon kuormitusluokitus165 lb
Laatikon leveys18 "
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus28.5 "
kokonaisleveys22.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.4
Laivan korkeus (cm)104.65
Laivan pituus (cm)76.45
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriLaatikon syvyyskokonaisleveysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusLaatikoiden lukumääräHinta
LISTA TBMP750-2WWG siirrettävä työpöydän kaappi 22-3 / 16 tuuman leveys | AD2XND 3W546 TBMP750-2WWG28.5 "Kirkas sininen24 "22.187 "(2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16"18 "150 lb6€3,163.81
LISTA ST0750-0505NA-M / BB siirrettävä työpöytäkaappi 165 Lb. Teräs | AD9ZKZ 4VZR9 ST0750-0505NA-M / BB22.5 "Kirkas sininen18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb5€2,916.81
LISTA ST0750-0505NA-M / LG -työpöytäkaappi 28-1 / 4 tuuman leveys | AD9ZLA 4VZT1 ST0750-0505NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"24 "165 lb5€2,916.81
LISTA ST0750-0602NA-M / LG siirrettävä työpöytäkaappi vaaleanharmaa | AD9ZLB 4VZT3 ST0750-0602NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"24 "165 lb6€3,108.89
LISTA ST0750-0701NA-M / LG siirrettävä työpöydän kaappi 43-1 / 4 tuuman korkeus | AD9ZLC 4VZT5 ST0750-0701NA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "28.25 "(4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16"24 "165 lb7€3,100.78
LISTA HS0750-0505FA-M / LG siirrettävä työpöytäkaappi 22-1 / 2 tuuman pituus | AD9ZLD 4VZT7 HS0750-0505FA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "40.25 "2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9"36 "440 lb5€3,680.92
LISTA HS0750-0602FA-M / LG siirrettävä työpöydän kaappi 40-1 / 4 tuuman leveys | AD9ZLE 4VZT9 HS0750-0602FA-M / LG22.5 "Vaaleanharmaa18 "40.25 "(2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9"36 "440 lb6€3,642.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LISTA TBMP600-2WWG siirrettävä työpöytäkaappi, leveys 22-3/16 tuumaa
€3,059.02 / yksikkö