LINCOLN ELECTRIC MIG-hitsaajat

Jaksottaiset hitsauslaitteet ovat ihanteellisia vuokaytimen / vakiojännitteen ylläpitoon tai valmistustoimintaan. Valituissa malleissa on Diamond Core -tekniikka, joka tarjoaa korkealaatuisia kaaria, joilla on laaja hitsausulostulosarja

Suodattaa

LINCOLN ELECTRIC -

MIG-hitsaajat

Lincoln Electricin Power MIG -sarjan hitsauskoneet on suunniteltu MIG- ja täytehitsaussovelluksiin. Näissä hitsauskoneissa on Diamond Core -tekniikka, joka tuottaa erinomaisen kaaren ulkonäön ja alhaisen roiskeen tietyllä langansyöttönopeudella teräs-, ruostumaton teräs- ja alumiinityökappaleissa. Niissä on patentoidut jaetut lankaohjaimet, jotka tarjoavat optimaalisen langan kohdistustoiminnon ja messinki-messinkipistoolin liitännän kriittisen johtavuuden edistämiseksi. Nämä laitteet on lisäksi varustettu suurella suljetulla käyttömoottorilla, joka parantaa vääntömomenttia ja varmistaa häiriöttömän suorituskyvyn. Näiden hitsauskoneiden kaapelinhallintajärjestelmä ja päälle asennettu irrotettava alusta auttavat pitämään työpisteen järjestyksessä.

TyyliMalliTyöjaksoTulojänniteKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysLangan kokoHinta (ei alv)
AK3520-1------€6,510.26
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "- 0.030"€1,199.64
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,082.24
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Handheld, 120VAC

MallieräHinta (ei alv)
K2696-1AE3YXH€933.79

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?