WESCO Koneluistimet ja rullaluistimet

Tarjoa nopeaa ja turvallista raskaiden laitteiden kuljettamista paikasta toiseen. Mukana kantava levy ja tarkat maadoitetut ja karkaistut rullat, jotka kestävät enintään 30000 lb: n kuormat. Saatavana korkeuksissa 3.18, 4.437, 4.875 ja 7 tuumaa

Suodattaa

WESCO -

HeviMover-konerullat

Wesco HeviMover -konerullissa on tarkat maadoitetut ja karkaistut telat sekä kantava levy, joka kestää 30000 lb: n enimmäiskuorman. Rullat pyöritetään keskimmäisen kantolevyn ympäri tarjotakseen paremman kuorman jakautumisen ja siirtämään raskaita laitteita. Kantavat levyt on varustettu kääntyvillä napoilla 360 asteen pyörimistä varten, mikä parantaa ohjattavuutta. Valitse laaja valikoima näistä HeviMover-konerullista, saatavana 8, 10, 10.5 ja 12.75 tuuman pituuksina Raptor Supplies.

TyyliMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A4800012000 lb3.180 "8"3.125 "€220.87
A4800028000 lb4.437 "10 "5.5 "€409.10
A48000315000 lb4.88 "10.5 "5.75 "€470.01
A48000430000 paunaa4.88 "12.75 "6.5 "€582.38
TyyliMalliPituusKokonaispituusHinta (ei alv)
A48000536 "36 "€85.91
A48000736 "36 "€87.11
A48000936 "36 "€127.58
A48000648 "48 "€91.84
A48000848 "48 "€95.36
WESCO -

Hevimover-konerullasarja

MallieräHinta (ei alv)
480019AG7KFP€1,101.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?