Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESCO 480001 Hevimover Steel Machine Roller, 2000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFK HMS-2

WESCO 480001 Hevimover Steel Machine Roller, kapasiteetti 2000 Lbs

Varastossa
Tuote: AG7KFK Malli: 480001Ristiviite: HMS-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarustelaite
Väripunainen
Kantavuus2000 lb
Kokonaiskorkeus3.180 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys3.125 "
RullatyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)8.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.94

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
WESCO 480002 Hevimover Steel Machine Roller, 8000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFL HMS-8 4800028000 lb4.437 "10 "5.5 "€409.10
WESCO 480003 Hevimover Steel Machine Roller, 15000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFM HMS-15 48000315000 lb4.88 "10.5 "5.75 "€470.01
WESCO 480004 Hevimover Steel Machine Roller, 30000 Lbs Kapasiteetti | AG7KFN HMS-30 48000430000 paunaa4.88 "12.75 "6.5 "€582.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESCO 480001 Hevimover Steel Machine Roller, kapasiteetti 2000 Lbs
€220.87 / yksikkö